Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bicycle Set 3 A Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bicycle Set 3 A Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen
Wera Bicycle Set 3 A Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen
Artikel-Nr.:
     4012-1393163
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004183001
EAN/GTIN:
     4013288227607
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bit-Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Das besondere Extra: Das Set enthält zwei Taschen - die Tasche für den kompletten Satz und eine kleine Soft-Tasche, um das Werkzeug für unterwegs sicher im Trikot verstauen zu können. Die Soft-Tasche hat zusätzliche Schlaufen zur Aufnahme von CO2-Kartuschen (Kartuschen sind nicht enthalten).
Mit praktischem Kettenwerkzeug (Kettennieter und Kettenhalter) zur Reparatur von Fahrradketten.
Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleiner Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst sehr kleiner Bitgrößen mit nur einer Hand.
Zyklop Nüsse mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss. Griffig durch Rändelung am hinteren Ende zum leichten Handhaben auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. Ein Reifenheber mit Ventilausdreher, ein Reifenheber mit ¼" Bit-Aufnahme.
Bicycle Set 3 A, 40-teilig 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼": 1/4" x 87 mm 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4" x 78 mm 1x 3899/4/1 Universalhalter, Edelstahl: 1/4" x 100 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4" x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 2x 851/1 TZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 27x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 800/1 TZ Bits: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm 7x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Z Bits: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Reifenheber mit Bit-Aufnahme: 105 mm 1x 9503 Reifenheber mit Ventilausdreher: 105 mm 1x 9513 Kettennieter: 9513 Kettennieter 1x 9512 Kettenfixierhaken: 9512 Kettenfixierhaken 1x 9481 Werkzeugtasche: 203 x 85 mm 1x 9480 Reißverschluss-Etui: 90 x 135 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, Werkzeug Set|Bits|Bit Handhalter|Bitaufnahme|Rapidaptor Bit Halter|Nuss|Bit Ratsche|Mini Ratsche|Mini Knarre|textile Taschen|Kettennieter|Kettenhalter|Fahrradkette Reparatur|Reifenheber Set|glasfaserverstärkter Kunststoff|Reifenheber Bitaufnahme|Fixierung französisches Ventil|Reifenheber Ventilausdreher|Reifen von Felge hebeln|robuste Textiltasche|Werkzeug Fahrrad
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,44*
€ 96,83*
€ 4,90*
ab € 83,74*
€ 105,59*
5 Tage
32
€ 5,99*
ab € 85,94*
€ 106,58*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 107,00*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 88,55*
€ 107,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.