| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976820347 Herst.-Nr.: 05004183001 EAN/GTIN: 4013288227607 |
| |
|
| | |
| WERA 05004183001 Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 A 38-teilig Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 22 Bits, Bit-Knarre (Zyklop - Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängigen Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4”) · Inhalt:1 Handgriff mit magnetischer Bitaufnahme L. 78 mm1 Zyklop Bit-Knarre L. 87 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4”)-Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 15 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4”)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4”)-Außensechskant1 Kettennieter1 Kettenfixierhaken1 Reifenheber mit Bit-Aufnahme1 Reifenheber mit Ventilausdreher1 Klettstreifen 50 x 120 mmBits:für Schlitzschrauben je 1 St. Gr. 4,0 x 0,5 / 4,5 x 0,6 mm*für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) je 1 St. Gr. 1 / 2*für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm**für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 ***1 Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) - (50 mm)1 Universalhalter mit Edelstahlhülse für Bits L. 100 mm* zähhart mit Torsionszone** zähhart mit Hex-Plus Technologie*** zähhart mit KugelkopfWeitere technische Eigenschaften:· Abrollschutz: ja· Bicycle Set: ja· Bithalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: ja· Geeignet für Wera 2go: ja· Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung: ja· Hex-Plus: ja· Kraftform Griff: ja· Kugelkopf: ja· Rostfrei: ja· Take it easy Nuss: ja· Torsionszone: ja· Zyklop Metal Switch: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040202 | HerstellerNr: | 05004183001 | Werksnummer: | 8002931223 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bit-/Steckschlüsselset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,95* | € 96,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,02* | € 105,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,66* | € 105,54* | | | | Lager 1955 | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,31* | € 106,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 87,59* | € 106,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|