Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     4012-130427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014083
EAN/GTIN:
     4317784014083
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25 kg
Länge pro Ring ca.:
1014 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1750
25
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,67*
Lager 4012
1750
25
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,89*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 2,5792*
€ 3,2992*
3 Tage
43750
25
€ 4,95*
ab € 2,6152*
€ 3,3552*
25
€ 4,80*
ab € 2,91*
€ 3,74*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,89*
€ 3,44
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.