Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014083, Diverse Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014083
EAN/GTIN:
     4317784014083
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014083, Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
1014 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1750
25
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,67*
2 Tage
1750
25
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 2,89*
2 Tage
623
25
€ 35,99*
ab € 2,58*
€ 3,30*
2 Tage
43750
25
€ 4,95*
ab € 2,6252*
€ 3,3552*
25
€ 4,80*
ab € 2,93*
€ 3,73*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,29*
€ 2,73
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 66,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.