Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Simona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Simona
Vase Simona
Vase Simona
Artikel-Nr.:
     400-2650414
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9711482
EAN/GTIN:
     4056388902449
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase Simona


Vase Simona, H 31 cm, Steingut, Einfarbig, Weiß
- Farbe: Weiß, - Gewicht: 807 g, - Höhe: 31, - Material: Keramik, - Produktart: Vase, - Serie: Casual Country

Höhe 31cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
807 g
Material:
Keramik
Höhe:
31
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.