| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505488 Herst.-Nr.: 1 03 03 0356 EAN/GTIN: 4012294217428 |
| | |
|
| | |
| Keramik-Turmheizgerät HKT 2000/2/4 ODF Das optisch ansprechende Keramik-Turmheizgerät ist für den individuellen Gebrauch in geschlossenen und trockenen Räumen geeignet. Ein leistungsstarker Lüfter sowie eine Oszillationsfunktion verteilen die erwärmte Luft effektiv im Raum und sorgen somit, insbesondere in der Übergangszeit oder als Zusatzheizung an extrem kalten Tagen, in kürzester Zeit für eine angenehme Raumtemperatur. Das übersichtliche Display und die bis zu 9 Stunden einstellbare Timer-Funktion ermöglichen eine komfortable und individuelle Bedienung. Das langlebige Keramikelement sorgt für eine nachhaltige Funktion. Abrundend sorgen Kipp- und Überhitzungsschutz für höchste Sicherheit während des Betriebs. - Breite: 23, - Gewicht: 2,2 kg, - Höhe: 54,4, - Länge: 15,5, - Produktart: Heizgerät Heizgerät, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Servieformular Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Länge: | 15,5 | Breite: | 23 | Höhe: | 54,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,84* | € 95,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 103,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|