Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Turmheizlüfter mit Fernbedienung, 1000/2000 W, LxBxH 150 x 230 x 545 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Turmheizlüfter mit Fernbedienung
Keramik-Turmheizlüfter mit Fernbedienung
Keramik-Turmheizlüfter mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     103-772213
Herst.-Nr.:
     108064
EAN/GTIN:
     4012294217428
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Turmheizlüfter mit Fernbedienung, 1000/2000 W, LxBxH 150 x 230 x 545 mm.

2 Heizstufen (1000/2000 W), sowie eine Ventilationsstufe für den Sommer. Oszillationsfunktion zur besseren Luftverteilung. Übersichtliches Display mit Temperaturanzeige und Timerfunktion (12 h). Komfortable Steuerung über Fernbedienung. Sicherer Betrieb dank Umkippschutz und Überhitzungsschutz. Elektronisches Thermostat zur Regulierung der Wunschtemperatur. Inklusive Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Griffmulde für den einfachen Ortswechsel. Langlebiges Keramik-Heizelement.

Das Keramik-Turmheizgerät ist für den individuellen Einsatz in geschlossenen und trockenen Räumen geeignet. Ein leistungsstarker Lüfter sowie eine Oszillationsfunktion verteilen die erwärmte Luft effektiv im Raum und sorgen somit, insbesondere in der Übergangszeit oder als Zusatzheizung an extrem kalten Tagen, in kürzester Zeit für eine angenehme Raumtemperatur. Das übersichtliche Display, eine Fernbedienung und Timer-Funktion ermöglichen eine komfortable und individuelle Bedienung. Kipp- und Überhitzungsschutz bieten höchste Sicherheit während des Betriebes. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Länge:
150 mm
Höhe:
545 mm
Schalldruckpegel:
53.4 dB(A)
Nennwärmebelastung:
1,0-2,0 kW
Nennwärmeleistung:
1,0-2,0 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1000/2000 Watt
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, keramik-heizlüfter emz, heizlüfter, keramik-heizlüfter 2000 w, 772213 49, Heizgerät, Heizgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 74,66*
€ 94,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 102,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.