Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Coljar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Coljar
Vase Coljar
Vase Coljar
Vase Coljar
Artikel-Nr.:
     400-2463220
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2027980
EAN/GTIN:
     4066076125630
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Vase Coljar



- Farbe: Grau, - Gewicht: 5,24 kg, - Höhe: 43, - Material: Glas, - Produktart: Vase, - Serie: Honeysweet Autumn





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5,24 kg
Material:
Glas
Höhe:
43
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.