Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange 160mm
Abisolierzange 160mm
Artikel-Nr.:
     400-2459845
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT144160
EAN/GTIN:
     4035300734894
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²

Abisolierzange 160mm


Mit der VDE-geprüften Abisolierzange von CONNEX können Sie Leiter und Kabel schnell und einfach von Kunststoffummantelungen befreien. Die Zange ist hierbei für Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm sowie einem Leiterquerschnitt von 10 mm² geeignet. Dank der integrierten Feder mit Stellschraube lässt sich das Material gleichmäßig abziehen. Zudem können Sie mit dem gemäß ISO 5744 hergestellten Werkzeug in Bereichen mit bis zu 1000 V Spannung problemlos arbeiten.


Ausführung VDE



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,187 g
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzange 160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,30*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 28,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT140180
ab € 12,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT146180
ab € 14,21*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT142200
ab € 12,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT141160
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.