| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2305304 Herst.-Nr.: 29835 EAN/GTIN: 4006274298354 |
| |
|
| | |
| Akku-Exzenterpolierer EP/A Der Akku-Exzenterpolierer EP/A von PROXXON. Made in Europe. Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung. Stufenlose Drehzahlregelung. Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich. Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah. Neueste Technologie! Mindestens 30 Minuten kraftvoller Einsatz mit einer Akkuladung. Schafft keiner sonst in dieser Leistungsklasse! Zum Lieferumfang gehören: Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung (Ø 50 mm). Dazu Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion (75 ml), Microfasertuch. - Gewicht: 2,544 kg Exzenterpolierer, Akku, Ladegerät, Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion, Microfasertuch Ausführung mit Akku u. Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,544 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,88* | € 224,32* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,30* | € 225,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,14* | € 285,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|