Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2232550
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     61171/53
EAN/GTIN:
     4004353294983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Hängeleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen spenden sie zielgerichtetes Licht. Die Leuchte Relax findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Das stilvolle Design der Pendelleuchte setzt harmonische Akzente in der Wohnung. Die Kaffee- und Brauntöne schaffen zugleich eine warme Atmosphäre.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Warme Atmosphäre durch natürliche Farben schaffen
- Gewicht: 1,834 kg, - Höhe: 1300
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe bronze-chrom
Größe 30cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,834 kg
Höhe:
1300
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchte brilliant, Brilliant, Leuchte, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.