Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung für Bügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuleitung für Bügeleisen
Zuleitung für Bügeleisen
Artikel-Nr.:
     400-2166013
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     140803091
EAN/GTIN:
     4008224327381
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
Heißgeräte-Zuleitung
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
anschlussleitung bügeleisen

Zuleitung für Bügeleisen


Bügeleisen-Zuleitung
- Farbe: weiß/schwarz, - Länge: 3





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Gewicht:
0,095 kg
Länge:
3
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Bügeleisen, Meter, Schutzkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 13,60*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,68*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.