Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m 3x0,75qmm 10A ws IP20 Aderendh Textil 140803091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuleitung für Bügeleisen
Zuleitung für Bügeleisen
Artikel-Nr.:
     262-F095C53
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     140803091
EAN/GTIN:
     4008224327381
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
Heißgeräte-Zuleitung
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
anschlussleitung bügeleisen
Netzanschlussleitung 3m 3x0,75qmm 10A ws IP20 Aderendh Textil 140803091
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Aderendhülse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
abgewinkelt
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Textil
Mit Schutzleiter:
ja
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 13,60*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,68*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 14,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.