| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2100400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22302733XL EAN/GTIN: 4029201140052 |
| |
|
| | |
| Regenjacke RJG Warnschutz-Regenjacke »RJG« und »RJO« Eigenschaften: •Wasserdicht, winddicht Ausführung: •Verschweißte Nähte •2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 - Farbe: gelb, - Größe: 3XL Größe Gr. XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr.xxxl gelb, pu-jacke gelb, pu-jacke, Parka, Jacken, Jacke, Regenjacken, Warnschutz-Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,16* | € 25,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,58* | € 28,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 21,36* | € 28,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,28* | € 28,16* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,16* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|