Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AluPlus Protect C 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AluPlus Protect C 60
AluPlus Protect C 60
Artikel-Nr.:
     400-2046659
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425820
EAN/GTIN:
     4005187258202
Suchbegriffe:
Instrumentenkoffer
Messgerätekoffer
instrumentenkoffer allit
instrumentenkoffer

AluPlus Protect C 60



- Instrumenten-, Messgeräte oder Kamerakoffer
- Farbe: schwarz, - Maße: 605 x 370 x 145 mm





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt, Hobby, Werkzeuge, Kleinteile, zum Tragen, Verstauen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 41,12*
€ 55,44*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 55,44*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 62,07*
€ 74,29*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.