Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenkoffer, schwarz, Außen-LxBxH 605 x 370 x 145 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer
Artikel-Nr.:
     103-544097
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425820
EAN/GTIN:
     4005187258202
Suchbegriffe:
Instrumentenkoffer
Messgerätekoffer
instrumentenkoffer allit
instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer, schwarz, Außen-LxBxH 605 x 370 x 145 mm.

Ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras. Komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet. Stabile Ausführung.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
605 mm
Außenbreite:
370 mm
Außenhöhe:
145 mm
Innenlänge:
565 mm
Innenbreite:
305 mm
Innenhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: 544097 49, Alukoffer, Alu-Koffer, Aluminiumkoffer, Aluminium-Koffer, Koffer, Mehrzweckkoffer, Schutzkoffer, Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,81*
€ 55,06*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 56,66*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 62,34*
€ 74,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.