Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Poliermaschine CC PO 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Poliermaschine CC PO 90
Auto Poliermaschine CC PO 90
Artikel-Nr.:
     400-2022604
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093173
EAN/GTIN:
     4006825614145
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Auto Poliermaschine CC PO 90


Handliche und robuste Poliermaschine zur mühelosen Lackpflege mit Ø 240mm großem Polierteller und 3.700 Umdrehungen pro Minute. mit der Textil-Polierhaube wird das Polier mittel auf die zu polierende Fläche aufgetragen, die Synthetik-Polierhaube erzeugt beim Nachpolieren dauerhaften Glanz.

Ausstattung
- Handliche und robuste Poliermaschine
- Ein-/Ausschalter
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube
- Inkl. 1 Synthetik-Polierhaube

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 90 W
- Schwingungen: 3700min^-1
- Polierteller: 240mm
- Breite: 24,4, - Gewicht: 2,42 kg, - Höhe: 21,9, - Länge: 26,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,42 kg
Länge:
26,2
Breite:
24,4
Höhe:
21,9
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer einhell, polierer, Autopolitur, Autopolierer, Lackpflege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,26*
€ 33,23*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 33,24*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 38,07*
Lager 400
18
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 39,54*
€ 6,90*
ab € 45,12*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.