Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1944065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359030648
EAN/GTIN:
     4026359030648
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband

Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz


Warnmarkierungsband DST-33/DST-34

Eigenschaften:
•Polyvenylchlorid (PVC)
•Einseitig selbstklebend
Einsatzbereiche:
•Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw.
- Breite: 60, - Farbe: gelb/schwarz, - Länge: 66





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
66
Breite:
60
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, pvc-band, pvc-bänder gelb/schwarz, selbstklebend, Polyvinylchloridband, QR4030239, abrollen, gelbschwarz, Klebeband-Abroller, Technik, Abroller, für, Klebebänder, Warnmarkierungsklebeband, Packrolle, Polyvinylchloridrolle, Klebeband, Polyvinylchloridpackfilm, Signalfarbe, gestreift, Polyvinylchloridpackrolle, PVC-Warnband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, Warnung, schwarzgelb, Absperrband, technisch, Absperrung, Band, Klebebänder/Packband, kleben, Gewebebänder, Polyvinylchlorid, Rolle, Warnmarierungsband, gelb, schwarz, Streifen, Handabroller, Markierung, Packband, Chemie, chemisch, PVC, quergestreift, PVC-Warnmarkierungsband, Sicherheit, PVC-Warnmarkierungsklebeband, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 8,42*
€ 11,41*
4 Tage
210
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 11,52*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,54*
5 Tage
119
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,38*
€ 11,85*
Lager 400
161
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 15,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,37*
€ 18,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,1741* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 6,65*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.