Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7898575130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359030648
EAN/GTIN:
     4026359030648
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnmarkierungsband DST-33/DST-34 • Polyvenylchlorid (PVC) • Mit Naturkautschukkleber • Einseitig selbstklebend • Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
66 m
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, markierband gelb-schwarz, markierband, selbstklebend, Polyvinylchloridband, QR4030239, abrollen, gelbschwarz, Klebeband-Abroller, Technik, Abroller, für, Klebebänder, Warnmarkierungsklebeband, Packrolle, Polyvinylchloridrolle, Klebeband, Polyvinylchloridpackfilm, Signalfarbe, gestreift, Polyvinylchloridpackrolle, PVC-Warnband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, Warnung, schwarzgelb, Absperrband, technisch, Absperrung, Band, Klebebänder/Packband, kleben, Gewebebänder, Polyvinylchlorid, Rolle, Warnmarierungsband, gelb, schwarz, Streifen, Handabroller, Markierung, Packband, Chemie, chemisch, PVC, quergestreift, PVC-Warnmarkierungsband, Sicherheit, 4026359030648, 7898575130, 98575130
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
174
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,03*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 12,21*
Lager 214
4
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,41*
6 Tage
4
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 6,67*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.