| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1818236 Herst.-Nr.: 93277/05 EAN/GTIN: 4004353117886 |
| | |
|
| | |
| Fantasia Pendelleuchte silber-weiß Als dekoratives Gestaltungselement fallen Pendelleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst. DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel Beleuchtung passend für jede Wohnung - Gewicht: 0,836 kg, - Höhe: 1440 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Größe 300 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,836 kg | Höhe: | 1440 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,33* | € 45,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,98* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|