| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6207020060 EAN/GTIN: 4317784181648 |
| |
|
| | |
| Drahtstift Nagel Senkkopf blank 4,2x100mm a 5,0kg Drahtstift, DIN 1151, blank •Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B - Kopfform: Senkkopf, - Maße: 4,2 x 100mm, - Material: blank, - Verpackungsinhalt: 5000g 5 kg Maße 4,2 x 100mm Material blank Verpackungsinhalt 5 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Material: | blank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 4,2 x 100, din 1151 blank, din 1151, Nagel, blank, Drahtstift, Senkkopf-Drahtstift, Nägel, DIN, 1151, Senkkopf, Drahtstifte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 2,07* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,596* | € 8,262* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,606* | € 8,262* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,188* | € 10,198* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,19* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|