| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784181648 EAN/GTIN: 4317784181648 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784181648, Drahtstift vers. blank 4,2x100 a 5,0kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,2 x 100 mm | Ausführung: | Form B | Paketinhalt: | 5,0 kg | CE-gekennz.: | CE | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 2,08* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,586* | € 8,222* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,606* | € 8,222* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,218* | € 10,178* | | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 9,71* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 1,4436* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|