Winkelbohrmaschine DA4000LR Makita
Die äußerst flexible DA4000LR ist dank 360° stufenlos drehbarem Winkeltopf, geringer Länge und niedrigem Gewicht optimal für schwierige Einsatzorte geeignet.
Alle Vorzüge auf einen Blick:
- Als Bohrmaschine mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar: Je nach Montagerichtung 0 - 400 min-1 oder 0 - 900 min-1
- In den Bereichen einsetzbar, in denen nicht genug Platz für eine normale Bohrmaschine ist
- Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten
- Winkelkopf stufenlos um 360° verstellbar
- Auch ohne Winkelgetriebe als Bohrmaschine einsetzbar
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Rechts-/Links-Lauf
- D-Griff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Zusatzgriff an Maschine oder Winkelgetriebe montierbar
- Leistungsaufnahme: 710 W
- Bohrleistung: bis 38 mm
- Bohrfutterspannweite: 2 - 13 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Leerlaufdrehzahl:
- Winkel 1: 0 - 400 min-1
- Winkel 2: 0 - 900 min-1
- Gerade: 0 - 600 min-1
- Drehmoment:
- Winkel 1: 123 Nm
- Winkel 2: 55 Nm
- Gerade: 87 Nm
Mitgeliefertes Zubehör:
- Transportkoffer
- 2 x Seitengriff
- Bohrfutterschlüssel
- Montagewerkzeug "
- Bohrfutterspannbereich: 2 - 13 mm, - Breite: 83, - Drehmoment (weich/hart/Max.): - / 123 Nm, - Gewicht: 3,7 kg, - Maße: 83 mm, - Produktmaße: 413 x 83 x 144 mm, - Rechts-/Links-Lauf: Ja, - Schalldruckpegel: 80 dB(A)