Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 4-eck grün 50x2,8x1500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 4-eck grün 50x2,8x1500
Geflecht 4-eck grün 50x2,8x1500
Artikel-Nr.:
     400-1513697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784015110
EAN/GTIN:
     4317784015110
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Geflecht 4-eck grün 50x2,8x1500


Drahtgeflecht, 4-eckig

•Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün
•Rollenlänge 25 m

Abmessung:
Maschenweite x Stärke x Höhe
- Abmessung: 50 x 2,8 x 1500 mm
1 Rolle




Weitere Informationen:
Gewicht:
29,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, Maschendraht, Zaungeflecht, Zaungeflechte, Viereckgeflecht, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 154,86*
3 Tage
1000
pro Rolle
€ 35,99*
ab € 123,4542*
€ 154,8742*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 124,12*
€ 156,46*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 124,87*
€ 156,46*
Lager 400
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 165,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,06*
€ 196,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,05*
€ 191,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,61*
€ 180,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,02*
€ 174,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,86*
€ 155,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,2344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.