| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784015110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784015110 EAN/GTIN: 4317784015110 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht 4-eckig - Geflecht 40 x 40, 50 x 50 bzw. 60 x 60 mm - Stärke 2,8 mm - Verzinkt und ummantelt RAL 6005 Moosgrün - Rollenlänge 25 m Preise gültig bis zum 31.07.2017- Stärke 2,8 mm - Höhe 1500 mm - Maschenweite 50 mm Weitere Informationen: | | Stärke: | 2,8 mm | Höhe: | 1500 mm | Maschenweite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, 4-eckig, Drahtwaren, Geflecht, grün, RAL, ummantelt, und, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,05* | € 137,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,63* | € 154,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 123,87* | € 154,57* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 124,78* | € 156,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 125,18* | € 156,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,0072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|