Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 40/6, 5, braun-oran


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 40/6, 5, braun-oran
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 40/6, 5, braun-oran
Artikel-Nr.:
     400-1482098
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210141040
EAN/GTIN:
     4033157209435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 40/6, 5, braun-oran


Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange
- Größe: 40 = 6 1/2

Größe 40/6,5



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe braun, freizeitschuhe, trekkingschuhe 40, Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 120,86*
€ 146,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,12*
€ 147,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 148,15*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 122,63*
€ 149,88*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 173,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,45*
€ 206,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,23*
€ 206,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,27*
€ 188,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,59*
€ 172,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,66*
€ 169,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 142,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.