Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr40/6,5,braun/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr40/6,5,braun/orange
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr40/6,5,braun/orange
Artikel-Nr.:
     4012-134083
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3178-10/40
EAN/GTIN:
     4033157209435
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange

Weitere Informationen:
Größe:
40 = 6 1/2
Herstellerartikelnummer:
3178-10/40
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 119,77*
€ 146,33*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 146,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 147,89*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 122,79*
€ 149,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 151,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,33*
€ 174,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,80*
€ 165,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,56*
€ 151,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,77*
€ 142,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 119,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.