Winkelbohrmaschine DA4031 (DA 4031)
Die DA4031 ist eine flexible Bohrmaschine, die trotz ihrer geringen Größe und des relativ geringen Gewichts sehr gute Leistungswerte besitzt. Dabei bleibt sie jederzeit beherrschbar und handlich.
Alle Vorzüge auf einen Blick:
- Trotz bulliger Kraft schmale und handliche Bauform
- 40 mm von Getriebekopfoberkante bis Bohrfutterspitze (Eckmaß)
- Zweistufiges Planetengetriebe
- Mit drehbarem Handgriff für bestmögliche Arbeitsposition
- Stabseitengriff Rechts und Links einsetzbar
- Drehmomentbegrenzer im 1. Gang für mehr Sicherheit
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferung im Transportkoffer
- Lochsäge: 152 mm
- Zylinderkopfbohrer: 118 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- Leistungsaufnahme: 1.050 W
- Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 300 min-1
- Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 1.200 min-1
- Bohrfutterspannweite: 13 mm
- Bohrleistung
- in Stahl: 13 mm
- in Holz mit Schlangenbohrer: 39 mm
Mitgeliefertes Zubehör:
- Transportkoffer
- Stabseitengriff
- Bügelgriff
- Montagewerkzeug "
- Drehmoment (weich/hart/Max.): - / 125 Nm, - Gewicht: 5,6 kg, - Kabellänge: 2,5 m, - Produktmaße: 462 x 102 x 148 mm, - Schalldruckpegel: 87 dB(A), - Schallleistungspegel: 98 dB(A)