| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401809 Herst.-Nr.: 28012 EAN/GTIN: 4006274280120 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt, diamantiert Das diamantierte Trennblatt von PROXXON zum Trennen von keramischen Werkstoffen, Porzellan, Fliesen, Stein sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Technische Daten:- Mit 0,5 mm-Diamantbeschichtung - Ø 50 mm (10 mm-Bohrung) - 0,5 mm-Diamantbeschichtung "D 107" - Gewicht: 0,014 kg 1 Kreissägeblatt Durchmesser 50 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 16,19* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 16,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 23,15* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 17,46* | € 24,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,87* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|