| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226667 Herst.-Nr.: 27040 EAN/GTIN: 4006274270404 |
| |
|
| | |
| Dickenhobel DH 40 Der Dickenhobel DH 40 von PROXXON. Einer der Kleinsten und Feinsten weltweit. Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Passungen für Lager und Wellen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern. Dreifach gelagerter Hobeltisch (aus Alu-Druckguss, plangefräst), der mittels Handrad (mit auf 0 justierbarem Skalenring) 1/10 mm-genau zugestellt werden kann. Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung: Die gerändelte, gefederte Einzugswalze transportiert auch unregelmäßig geformte Werkstücke. Eine gummierte Auszugswalze schont die gehobelte Oberfläche. Präzisionshobelwelle mit zwei Wendehobelmessern aus HSS. Technische Daten:- Hobeltisch auf 1/10 mm-genau zustellbar - Rückschlagsicherung - 220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz. - Hobeldicke bis 40 mm, Hobelbreite bis 80 mm, Spanabnahme bis 0,8 mm - Hobelwelle 6.000/min - Vorschubgeschwindigkeit 4,8 m/min - Gewicht: 8,445 kg Dickenhobel, 2 Wendehobelmesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,445 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,54* | € 475,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,48* | € 477,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,50* | € 525,32* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 476,32* | € 545,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,46* | € 653,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|