Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 5 x 10 VE=S
ISO 8740 Stahl 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
08740.000.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 5x10, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 5x10, AM8740510, 08740.000.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1093*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1716*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0921*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1946*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.