Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Stahl 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Stahl 5 x 10 VE=S
DIN 1473 Stahl 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014730000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.158 KGM
Materialnummer:
01473.000.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 5x10, passstifte, passstifte din 1473, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 Stahl, DIN1473, 5x10, AM1473510, 01473.000.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1716*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1946*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.