Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.600 KGM
Materialnummer:
04762.428.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m16x300mm, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M16x300, 16x300, AM476216300, 04762.428.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2211*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2811*
€ 6,28451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2111*
€ 6,20121
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,0111*
€ 5,96321
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9411*
€ 5,87991
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2211*
€ 5,02311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.