Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 8 m6 x 18 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 8 m6 x 18 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 8 m6 x 18 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400080018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
paßstifte d8
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.753 KGM
Materialnummer:
02338.940.0080.018
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 8m6x18, A4, AM2338818, 02338.940.0080.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1687*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1355*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1451*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0717*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,122*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.