Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 8 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100080018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN 22338
Stifte - zylindrisch
Vergleiche DIN 7
Zylinderstifte
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.796 KGM
Materialnummer:
02338.910.0080.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1355*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1451*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0723*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.