Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 8 m6 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 16 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN 22338
Stifte - zylindrisch
Vergleiche DIN 7
Zylinderstifte
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.620 KGM
Materialnummer:
02338.910.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1241*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,09*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1888*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0544*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.