Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 8 m6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 8 m6 x 16 VE=S
DIN 7 Stahl 8 m6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.674 KGM
Materialnummer:
00007.000.0080.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, reyher din 7 st 8x16, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 8m6x16, AM7816, 00007.000.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0811*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0899*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1888*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1231*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0591*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.