Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 5.8 M 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 5.8 M 5 x 10 VE=S
DIN 404 5.8 M 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004045000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.330 KGM
Materialnummer:
00404.500.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, din 404 5.8 m 5 x 10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M5x10, 5x10, AM404510, 00404.500.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5755*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3256*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.