Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S
DIN 404 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004049100050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.312 KGM
Materialnummer:
00404.910.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Edelstahl-Kreuzlochschraube, Edelstahlkreuzlochschraube, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, din 404 a 1, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 A 1, DIN404, M5x10, 5x10, A1, AM404510, 00404.910.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3256*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.