Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMS 300 3 Schulwaage 0,001g 300g Laborwaage Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1380/full/EMS-300-3-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1380/full/EMS-300-3-2.jpg
KERN EMS 300 3 Schulwaage 0,001g 300g Laborwaage Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMS 300-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3
EAN/GTIN:
     4045761133129
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Kern - EMS 300-3 - Schulwaage 0,001 g : 300 g

|- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik|- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte|- Besonders flache Bauweise|- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der WaageJustierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 300 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 2 mg
Abmessungen (BxTxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Material Wägeplatte: Metall
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 145 mm x 145 mm x 65 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: oz g ozt dwt
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1,400 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 310 mm x 240 mm x 160 mm
Dimensions housing (WxDxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, tierwaage kern, tierwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 241,23*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 208,13*
€ 241,25*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 248,40*
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 251,98*
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 253,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056682
ab € 352,60*
Ähnlich
RS Pro
8056676
ab € 114,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.