Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 300-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 300-3
Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 300-3
Artikel-Nr.:
     163-6258740
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaagen EMS
Eine flache Laborwaage mit großer und stoßfester Wägeplatte.


-Optimiertes 5-Tasten Bedienfeld
-Kontrastreiches LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
-Einstellbare Genauigkeit durch ein Justierprogramm mit externen Prüfgewichten, diese müssen separat bezogen werden
-Gummifüße
-Geeignet für Schul- und Lehrbetrieb
-Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 105 mm


Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Typ EMS 300-3
Max. Last 0,3 kg
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,002 g
Linearität ±0,005 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 105 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 200 mm
Tiefe 280 mm
Höhe 126 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 280 x 126 mm
Gewicht 1,4 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, tierwaage kern, tierwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 241,23*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 208,13*
€ 241,25*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 248,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 251,98*
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 253,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056682
ab € 352,60*
Ähnlich
RS Pro
8056676
ab € 114,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.