Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 250 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 3000 mm, Bauhöhe 2790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12838715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS2,5-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 250kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 ∙ Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung
Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Schwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Säulenkrane, Montage-Krane, Montagekrane, Werkstatt-Krane, Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.056,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.314,20*
€ 3.943,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.282,25*
€ 3.905,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,69*
€ 3.750,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.090,45*
€ 3.677,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,57*
€ 3.637,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.