Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Säulenschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 1895 mm, Bauhöhe 3287 mm, inkl. Verbund-Anker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126022042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     US1,25-2+VAS2+SiFL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 125kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
Alu-Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°
· Ergonomisches Handling · Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers · Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz ∙ Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle · Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm) · Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
Inkl. VerbundAnker-System
· Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden · Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben · Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich · Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich · Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen · Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 190 mm stark, Güte C20/25
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokume
Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Schwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Säulenkrane, Alu-Säulenschwenkkrane, Alukrane, Aluminium-Säulenschwenkkrane, Aluminiumkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.674,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.972,92*
€ 7.107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.904,78*
€ 7.026,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.737,37*
€ 6.827,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.674,92*
€ 6.753,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.