| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-126022013 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: VAS2-Ø780 f. AS5-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VerbundAnker-System für Säulenschwenkkrane 270° · Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden · Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben · Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich · Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich · Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen · Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 190 mm stark, Güte C20/25 · Ø 780 mm · Passend zu Säulenschwenkkran mit Traglast 500 kg, Ausladung 4000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Montage-Krane, Montagekrane, Schwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Werkstatt-Krane, Werkstattkrane, Säulenkrane, Verankerung, Verbundanker |
| | |
| |