Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Säulenschwenkkran
>
Artikel
Säulenschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 1000 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Ausladung 4000 mm, Bauhöhe 3670 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126022001
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
M10-4,0-SiFL6-HF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran
Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S3 ∙ Stahlkonstruktion stahlkiesentrostet und lackierung in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Aussch
... >
Krane
>
Säulen- und Wandschwenkkrane
>
Säulenschwenkkrane Schwenkberich 360
Weitere Suchbegriffe:
Krane
,
Kräne
,
Schwenkkrane
,
Säulenschwenkkrane
,
Säulenkrane
,
Montage-Krane
,
Montagekrane
,
Werkstatt-Krane
,
Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.589,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen