Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Säulenschwenkkran
>
Artikel
Säulenschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 4000 mm, Bauhöhe 2790 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126021989
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AS1,25-4,0-SiFL1-HF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 125kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 ∙ Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung
... >
Krane
>
Säulen- und Wandschwenkkrane
>
Säulenschwenkkrane Schwenkbereich 270
Weitere Suchbegriffe:
Krane
,
Kräne
,
Schwenkkrane
,
Säulenschwenkkrane
,
Säulenkrane
,
Montage-Krane
,
Montagekrane
,
Werkstatt-Krane
,
Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.065,01*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.202,31*
€ 6.190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.174,85*
€ 6.158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.092,47*
€ 6.060,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.065,01*
€ 6.027,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen