Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittel-Steckregal, Grundfeld, 6 Fachböden, BxTxH1000x300x2500 mm, Fachlast 150 kg, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121989885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKG25310HYG
EAN/GTIN:
     4250623768320
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittel-Steckregale
· Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen · Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen · Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung · Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) · Sehr gute Reinigunsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
· Außenmaße:
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, hygiene steckregal, lebensmittelregal grundfeld, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale, Hygieneregale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 269,36*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 271,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 271,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,07*
€ 292,30*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 315,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030HYG/040
ab € 17,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
HW45
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.