Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 2000 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Ausladung 5000 mm, Bauhöhe 3770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121980947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M20-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran 5m
säulendrehkran
Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S3 ∙ Stahlkonstruktion stahlkiesentrostet und lackierung in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Aussch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.245,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.546,72*
€ 11.360,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.468,82*
€ 11.267,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.298,33*
€ 11.065,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.245,14*
€ 11.001,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.