Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Schubladenrollwagen, 16 Schübe, (H)74.5 x (B)55.2 x 35 cm, PS/Holz, grau/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paperflow Schubladenrollwagen, 16 Schübe, (H)74.5 x (B)55.2 x 35 cm, PS/Holz, grau/buche
Paperflow Schubladenrollwagen, 16 Schübe, (H)74.5 x (B)55.2 x 35 cm, PS/Holz, grau/buche
Paperflow Schubladenrollwagen, 16 Schübe, (H)74.5 x (B)55.2 x 35 cm, PS/Holz, grau/buche
Paperflow Schubladenrollwagen, 16 Schübe, (H)74.5 x (B)55.2 x 35 cm, PS/Holz, grau/buche
Artikel-Nr.:
     388-65077E
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DT162N.02.23
EAN/GTIN:
     3660141060751
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Paperflow Rollwagen mit Schubladen

Rollwagen mit 16 Schubladen!

- Rahmen und Schubladen aus Polystyrol
- Topauflage melaninbeschichtete Buche 19 mm - mit einem 1 mm dicken, stoßfesten Vorkante/ABS-Stoßfänger-Kante
- Schubladen für das Format 24 x 32 cm, fassen je ein Pack Papier (nutzbare Maße: (H)6,2 x (B)24 x (T)32 cm)
- Nutzlast: bis zu 60 kg auf der Top-Auflage des Wagens und 3 kg pro Schublade
- 4 schwenkbare Rollen
- mit Etikettenhaltern und Etiketten
- Lieferung teilmontiert (Schubladenfronten zum Aufstecken)
- Gewicht: 15,2 kg
- Farbe: grau/buche

Größe: (H)74.5 x (B)55,2 x 35 cmSchrankart: Schubladenschrank
Standard-Schubladen: 16 Schübe
Höhe (min.): 745 mm
Breite: 552 mm
Tiefe: 35 mm
Farbe: grau / natur (buche)
Material: Polystyrol/Holz
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit pro Schublade: 3 kg
verschließbar (J/N): Nein
Rollen vorhanden: Ja
Höhe der Füße verstellbar: Nein

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,04*
€ 222,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 243,90*
€ 2,95*
ab € 209,92*
€ 260,32*
Lager 388
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,65*
€ 265,30*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 343,04*
€ 402,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2805
ab € 41,80*
Sonstiges
Miltex
33002
ab € 12,36*
Sonstiges
Paperflow
DT161N.01.23
ab € 175,28*
Sonstiges
Paperflow
DT081N.01.23
ab € 79,26*
Sonstiges
Paperflow
DT082N.02.23
ab € 102,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.