Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Rollwagen DT162N.02.23 16Schübe 55,2x74,5x35cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/216/a010216b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/216/a010216b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-835000380
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DT162N.02.23
EAN/GTIN:
     3660141060751
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stabiler Rahmen mit einer Top-Auflage in Buchedekor, melaminharzbeschichtet. Plattenkante aus PVC. Dicke: 19 mm. Tragfähigkeit der Top-Auflage: 60kg, Umrandung mit ABS-Stoßfänger-Kante. Schubladen im Format 24 x 32 cm, fassen je ein Pack Papier. Mit Etikettenhaltern und Etiketten.
Weitere Informationen:
Maße:
552 x 745 x 350 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
16 Schubladen
Höhe der Schublade:
62
Tragfähigkeit der Schublade:
3
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Selbsteinzug möglich:
Nein
Schließung vorhanden:
Nein
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Spanplatte, kunstharzbeschichtet
Werkstoff des Korpus:
Polystyrol
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollcontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,36*
€ 221,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,58*
€ 242,90*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 206,32*
€ 255,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 264,41*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 342,98*
€ 401,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2805
ab € 38,26*
Sonstiges
Miltex
33002
ab € 12,41*
Sonstiges
Paperflow
DT161N.01.23
ab € 175,04*
Sonstiges
Paperflow
DT081N.01.23
ab € 79,56*
Sonstiges
Paperflow
DT082N.02.23
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.